BT50 ER25X200 Kleštinový upínač DIN6499 se stopkou BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4511485
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4511485
EAN / GTIN 7291075130249
Číslo výrobce 4511485
L-číslo L24120 1287

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr těla (BD) 42 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka drápu (LPR) 200 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Délka upínace (LPR) 200 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku