BT50 ER40X100 Kleštinový upínač DIN6499 se stopkou BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4509010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4509010
EAN / GTIN 7291075129908
Číslo výrobce 4509010
L-číslo L24120 2061

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr těla (BD) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka pojezdu (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty