ADJ HSK A100 D70 DIN 6499 ER - Zarovnatelné upínací sklíčidlo (FINEFIT) s adaptérem HSK DIN69893/A

Artiklové číslo: 4505595
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505595
EAN / GTIN 7291075215601
Číslo výrobce 4505595
L-číslo L24120 125

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr držáku, strana obrobku (DCONWS) 35 mm, délka nástroje (LPR) 55 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 70 mm
  • Délka telesa (LB) 26 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 35 mm
  • Celková délka (OAL) 105 mm
  • Délka upínace (LPR) 55 mm
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku