BT40 SRK 12X85 Tepelné upínače podle BT MAS-403 Montáž pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 4504588
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504588
EAN / GTIN 7291075188431
Číslo výrobce 4504588
L-číslo L24120 1324

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka těla (LB) 56,6 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 56.6 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Délka upínace (LPR) 112 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty