HSK E50 ODP12X59 Monoblokové upínací sklíčidlo FLEXFIT se stopkou HSK DIN69893/E

Artiklové číslo: 4504339
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4504339
EAN / GTIN 7291075183788
Číslo výrobce 4504339
L-číslo L24120 779

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 24 mm, délka tělesa (LB) 25 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 50 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 24 mm
  • Délka telesa (LB) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK03C0500
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M12
  • Délka upínace (LPR) 59 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné produkty