Vytahovač kolíků 150 x 12 x 9 mm

Artiklové číslo: 450 009 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 450 009 0
EAN / GTIN 4049002014796
Číslo výrobce 450 009 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k vytažení nebo odstranění šroubů, nýtů, kolíků nebo jiných spojovacích prvků z průchozích otvorů
  • alternativa k přesnému zapuštění výše uvedených spojovacích prvků do povrchu obrobku
  • vysoce legovaná nástrojová ocel, průběžně kalená
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • leštěno do vysokého lesku pomocí optimalizovaného postupu – není nutné používat chrom
  • celopevně kalené pro optimální přenos síly
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • zaoblené hrany zabraňují poškození obrobku
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny kovové části jsou certifikovány GS

Charakteristika:

  • Hmotnost: 110g
  • Délka: 150 mm
  • Provedení: lakovaný
  • Barva: gold
  • Průměr hrotu: 9 mm
  • Rozměr klíče: 12 mm
  • Profil: osmihranný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku