Montážní průchodka 180 x 12 x 5 mm

Artiklové číslo: 448 001 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 448 001 0
EAN / GTIN 4049002008061
Číslo výrobce 448 001 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro montážní a vyrovnávací práce při stavbě ocelových konstrukcí a mostů
  • Speciální nástrojová ocel, kalená, leštěná
  • Kužel broušený
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru

Charakteristika:

  • Hmotnost: 109g
  • Délka: 180 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Průměr nádoby: 12 mm
  • Průměr hrotu: 5 mm