1003 přesný indikátor milimess ±50 µm / 1 µm s kalibrací

Artiklové číslo: 4334000KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4334000KAL
EAN / GTIN 4059192014100
Číslo výrobce 4334000KAL
L-číslo L40080 5011
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Mechanická jemná ruční Millimess 1003
DIN 879-1

Barva ciferníku: Žlutý
měřicí rozsah: ± 50 µm
hodnota dělení stupnice (µm): měřicí síla 1 µm
: 1 N
rozsah dodávky: Testovací protokol, případ

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku