Dvojitý nástrčný klíč SW 12 x 13 mm D.145 mm

Artiklové číslo: 43331213
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43331213
EAN / GTIN 4018754254934
Číslo výrobce 43331213
L-číslo L60010 5896
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Je vybaven dvěma různými velikostmi klíčů pro utahování a povolování matic a šroubů.
  • Různé délky otočného čepu umožňují variabilní pákový efekt a přizpůsobení krouticího momentu.
  • Dvojité nástrčné klíče mají dva otvory pro otočné čepy.
  • Prodloužený tvar dvojitého nástrčného klíče slouží jako praktická rukojeť, a je proto ideální pro použití ve stísněných pracovních prostorech s nedostatkem místa.
  • Robustní a odolný, vyrobený z vysoce kvalitní chromované oceli.
Vlastnosti::
  • metrický, nerovnoměrný Rozměry klíčů
  • Šestihran
  • Vyrobeno z bezproblémově tažené přesné ocelové trubky
  • snížené na obou stranách
  • Chromovaná legovaná ocel, povrchově broušená a chromovaná
  • DIN 896 Formulář B

Charakteristika:

  • d1: 19 mm
  • d2: 20,5 mm
  • Délka mm (L): 145 mm
  • Hmotnost: 78g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 12 x 13 mm

Vhodné produkty