Prodloužení izolované 1/4″ pro vložky nástrčných klíčů izolovaný 150 mm

Artiklové číslo: 43060
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43060
EAN / GTIN 4010995430603
Číslo výrobce 43060
L-číslo L60070 4148
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zlepšuje přístupnost: Bez námahy lze dosáhnout hluboko položených šroubů
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Prodloužení ke šroubování hluboko položených šroubů
  • K práci v blízkosti dílů pod napětím až do 1 000 V AC
  • Při práci na dílech pod napětím má bezpečnost uživatele nejvyšší prioritu
  • Izolovaný prodlužovací nástavec umožňuje v kombinaci s izolovaným klíčem s ráčnou dobrý přístup k hlubokým šroubům a maticím
  • Izolované prodloužení je podrobeno kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňuje bezpečnou práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Kompatibilní jen s izolovaným klíčem s ráčnou, adaptérem rukojeti tvaru T a nástrčnými klíči Wiha

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní čtyřhran 1 (Palec): 1/4″
  • Vnitřní čtyřhran Průměr (mm): 1/4″
  • Celková délka (mm): 150 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne