Automatický zrnitý nástroj s ochranou rukou SB, Ø 4 mm, 60 - 130 N

Artiklové číslo: 430 230 SB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 430 230 SB
EAN / GTIN 4049002156878
Číslo výrobce 430 230 SB
L-číslo L70060 102472
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro přípravu a přesné označení místa vrtání, aby se zabránilo posunutí hrotu vrtáku
  • automatické spouštění pomocí speciálního pružinového mechanismu
  • všestranné použití i ve stísněných prostorech, protože není nutné používat kladivo
  • samonaklepávací
  • Nastavitelná síla úderu
  • Vyměnitelná, tvrzená špička
  • vyrobeno ze speciální nástrojové oceli, povrch pozinkovaný
  • Dvousložková ochrana rukou
  • Dodávka s euro otvorem pro zavěšení na samoobslužné stěny

Charakteristika:

  • Hmotnost: 96g
  • Délka: 129 mm
  • Šířka: 34 mm
  • Výška: 34 mm
  • Provedení: niklované
  • Průměr hrotu: 4 mm
  • Stopka-Ø: 14 mm
  • úderná síla: 60 – 130 N

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku