{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | ISO 3611 | |
| Rozsah měření | 0 mm - 25 mm | |
| Rozlišení | 0,01 mm | |
| Odchylka měření E MPE | ±4 µm | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Rovnoběžnost měřicích ploch | 5 µm | |
| ⌀ vřetene | 8 mm | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| ⌀ měřicího talířku | 20 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Obal | Stabilní box | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |
| Katalogové číslo | 423000 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4045197204004 | |
| Číslo výrobce | 423000 0-25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |