{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | výrobní norma | |
| Rozsah měření | 800 mm - 900 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Mezní chyba | 16 µm | |
| ⌀ vřetene | 8 mm | |
| Měřicí dráha vřetena | 25 mm | |
| ⌀ měřicího válce | 21 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Hmotnost | 17 kg | |
| Počet měřicích nástavců | 4 | |
| Počet nastavovacích měrek | 4 | |
| Obal | Stabilní box | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |
| Katalogové číslo | 420810 800-900 | |
| EAN / GTIN | 2050001060006 | |
| Číslo výrobce | 104-147A | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |