OTEVŘ. KLÍČ NA PŘEVLEČ. MATICE S VYHNUTÍM 15° 24X27 MM

Artiklové číslo: 42.24X27
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 42.24X27
EAN / GTIN 3148511017104
Číslo výrobce 42.24X27
L-číslo L60130 236
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Otevřený dvoukroužkový klíč, zkosený pod úhlem 15°
  • snadný přístup k maticím
  • chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 24X27
  • B x B1 [mm]: 42,4 x 46,4
  • C x C1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 16,0
  • E1 [mm]: 17,0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 260
  • [g]: 290