Břit, P=0,35 mm 853-f M

Artiklové číslo: 4174010
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
Druh produktu Měřicí nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4174010
EAN / GTIN 4059192007812
Číslo výrobce 4174010
L-číslo L40080 3057
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • Závitová destička, břit, metrický 60°, stoupání mm , L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Typ měřicí vložky: Řezná hrana
  • Typ závitu: Metrické měření 60°
  • Kategorie příslušenství (eShop): Měřicí destičky pro roztečný průměr, metrický vnější závit (60°)
  • Název výrobku: Destičky pro měření závitů
  • Charakteristika závitu: Průměr příruby, vnější závit
  • Rozteč závitů v mm (zástupce): falešný
  • Stoupání závitu v TPI (zástupný údaj): falešný
  • Název skupiny výrobků: Indikační měřicí zařízení
  • Montážní otvor: 3,5
  • Typ výrobku: 852
  • Délka (mm): 15.5 mm