40 EWRi-S (17) Digitální třmenový mikrometr 75-100mm, s kalibrací

Artiklové číslo: 4157144KAL
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4157144KAL
EAN / GTIN 4059192058913
Číslo výrobce 4157144KAL
L-číslo L40080 3159
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • S měřicími plochami ve tvaru lopatek
  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Nerezavějící, plně kalené a broušené měřicí vřeteno
  • Rychlé nastaveníQUICK DRIVE
  • Nerotační vřeteno
  • Předsunutá ráčna
  • Ocelový držák s lakovaným povrchem, tepelně izolovaný

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-S Rozsah měření 75 - 100 mm
  • Pro měření úzkých drážek, vybrání apod.
  • Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení
  • Třída krytí IP: IP 65
  • DIN 863-3
  • Přírůstek číslic mm/palec 0,001 / .00005″
Rozsah dodávky: Návod k použití, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření úzkých drážek, vybrání atd.
  • Rozsah měření: 3 - 4″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 132.5 mm
  • Rozměr a v mm: 73 mm
  • Rozměr b v mm: 17 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Mezní chyba_µm: 5 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 5 mm

Norma:

DIN 863-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty