Šroubovák SoftFinish electric slimFix TORX® Tamper Resistant (s otvorem) T20H x 100 mm

Artiklové číslo: 41143
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41143
EAN / GTIN 4010995411435
Číslo výrobce 41143
L-číslo L60070 3582
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadní vám práci.: Vybaven jen s jedním profilem TORX® pro všechny případy použití
  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Dříky slim Wiha zaručují dobrý a chráněný přístup k hluboko položeným šroubům
  • Pro použití v elektrice Zhotoveno dle IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® Tamper Resistant 1: T20H
  • Průměr rukojeti (mm): 30 mm
  • Celková délka (mm): 211 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 100 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne