Dvojitý ráčnový klíč SW 17 x 19 mm D.205 mm

Artiklové číslo: 41131719
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 41131719
EAN / GTIN 4018754022182
Číslo výrobce 41131719
L-číslo L60010 6040
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • metrický, nerovnoměrný Rozměry klíčů
  • Dvojitý šestihran s profilem AS-Drive
  • Přímá verze
  • 22 zubů
  • chromované

Charakteristika:

  • a: 12 mm
  • d1: 33 mm
  • d2: 36 mm
  • Délka mm (L): 205 mm
  • Profil výstupu: Dvojitý šestihranný pohon AS
  • Hmotnost: 188g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 17 x 19 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 17 mm
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 19 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku