KOMPOZITNÍ kruhový kartáč RBUP Ø 250x25x50,8 mm otvor SIC vlákno Ø 1.10m obilí 120 stacionární

Artiklové číslo: 4007220956663
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220956663
EAN / GTIN 4007220956663
Číslo výrobce 79183740
L-číslo L51510 923
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

kartáč působí velmi agresivně. Díky plastovému obložení je vhodný zejména pro odstraňování otřepů obtížně zpracovávajících součástí, jako jsou hlavy válců nebo ozubená kola, a pro povrchové zpracování. Navrženo speciálně pro průmyslové hlavice. PFERD TOOLS kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 3600 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 900 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 1500 RPM
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Záznamový systém: Otvor
  • Šířka montáže: 25 mm
  • Ø otvor: 50,8 mm
  • Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
  • Ø vnější metrika: 250 mm
  • Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
  • Velikost zrna: 120
  • Délka, ořez: 38 mm

Výhoda:

  • Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
  • Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
  • Typy jednotek: Obráběcí stroje; roboty; stacionární stroje

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Duroplasty
    • Více neželezné kovy
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Rozsah dodávky:

  • Dvojice adaptérů APM 50,8 si objednávejte samostatně.