Pferd POLINOX netkané brusné tělísko HIGH výkon PNL Ø 80x50 mm ø stopky 6 mm A180 pro jemné broušení a dokončování

Artiklové číslo: 4007220606841
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220606841
EAN / GTIN 4007220606841
Číslo výrobce 44662180
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Brusné kolíky POLINOX HP jsou vyrobeny z polyamidového rouna, ve kterém je integrováno brusné zrno.
  • brusné rouno je uspořádán radiálně v lamelárním tvaru.
  • Hustě zabalené lamely dosahují extrémně dlouhé životnosti.
  • Nástroj se používá hlavně pro povrchové obrábění.

Charakteristika:

  • Max. Ot./min: 7500 RPM
  • OT./MIN, opt.: 4000 RPM
  • Metrický šířka: 50 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 80 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost jádra: 180
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Chladnější povrch a nízké tepelné zatížení obrobku.
  • Bez ucpání nástroje díky otevřené konstrukci a vysoké flexibilitě netkaného materiálu.
  • Extrémně agresivní broušení.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném rychlost řezu 10-20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi odstranění materiálu, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Zdrsnění; Strukturování (rohože, liniové rohože a satinování); Povrchové zpracování
  • Typy pohonů: pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 32 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený otáčky nikdy překročen.