Pferd COMBIDISC tvrdé netkané kotouč CD 50x50 mm A180M pro jemné broušení a dokončování

Artiklové číslo: 4007220595794
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220595794
EAN / GTIN 4007220595794
Číslo výrobce 42780500
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • střední

Popis:

  • Vhodné pro jemné broušení na malých a středních površích a konturách, stejně jako pro čištění kovů a laků.
  • Dosáhněte matných a pololesklých povrchů.
  • Velmi otevřená struktura.
  • Upínací systém CD má šroubové spojení s vnitřní závit (kov/plast) na straně nástroje.
  • Společnost PFERD TOOLS-EFFICIENCY doporučuje nástroje COMBIDISC ke zkrácení doby výměny a nastavení nástroje.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CD
  • Provedení: střední
  • Metrický šířka: 35 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Metrika délky: 35 mm
  • Velikost jádra: 180

Výhoda:

  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Vysoký komfort díky plynulému běhu a vysoké přesnosti.
  • Žádné rušení při použití v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

Použití:

  • Doporučení k použití: Používejte netkané KOTOUČE COMBIDISC s držákem brusného kotouče na jednotku pilníku na stlačený vzduch. Použijte brusný olej vhodný pro materiál pro výrazné zvýšení životnosti nástroje a výkonu broušení. Při broušení má přidání olej nebo vody za následek ještě jemnější povrch, chladnější broušení a delší životnost.
  • Volby rozměrů: Čištění; odstraňování otřepů; Inscenovaný jemné broušení; Zdrsnění; Strukturování (rohože, liniové rohože a satinování); Povrchové zpracování; Obrábění svaru
  • Typy pohonů: Ručně uložený soubor

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Držák brusných kotoučků COMBIDISC si prosím objednejte samostatně.