Pferd COMBIDISC brusný kotouč CDR Ø 38 mm VICTOGRAIN-COOL80 pro ocel a nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220556962
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220556962
EAN / GTIN 4007220556962
Číslo výrobce 42713880
L-číslo L51700 101663
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Vynikající pro broušení povrchů a hran.
  • Zadní strana vlákna posiluje brusný kotouč a zlepšuje odstranění materiálu.
  • Brusná zrna VICTOGRAIN jsou připevněna k nosiči na jedné straně trojúhelníku.
  • V důsledku toho jsou obzvláště těsně integrovány a ve spojení s tenkým tvarem nabízejí extrémně velký prostor pro třísky, což činí proces obrábění ještě efektivnější.
  • Speciálně upravena byla také konstrukční struktura trojúhelníků VICTOGRAIN.
  • Velmi malé krystaly v trojúhelníku poskytují optimální opotřebení: Velmi ostré řezné hrany jsou vždy k dispozici, ale pouze nezbytné minimum abrazivního zrna / trojúhelníku se odlomí.
  • Kombinace těchto vlastností poskytuje uživateli maximální, konstantní špičkový výkon při chladném broušení a extrémně dlouhou životnost nástroje s rovnoměrnou drsností povrchu obrobku.
  • Upínací systém CDR má šroubové spojení s vnější závit (plast) na straně nástroje.
  • Vhodné i pro systémy používané na trhu: ROLOC™, lockit, Speed loco TR, Power lock typ III, systém rychlého zámku B, roll-on.
  • Společnost PFERD TOOLS-ERGONOMICS doporučuje COMBIDISC jako inovativní nástrojové řešení s cílem trvale snížit vibrace, hluk a prach vznikající při používání a zlepšit pracovní komfort. Společnost PFERD TOOLS-EFFICIENCY doporučuje nástroje COMBIDISC ke zkrácení doby výměny a nastavení nástroje.

Charakteristika:

  • Upínací systém: systém CDR
  • OT./MIN, opt., by: 5000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 16000 RPM
  • Brusiva: VICTOGRAIN-COOL
  • Ø vnější metrika: 38 mm
  • Velikost jádra: 80

Výhoda:

  • Efektivní obráběcí proces s rychlým pracovním postupem, dlouhou životností nástroje, menším množstvím tepla zavedeným do obrobku a nižším požadavkem na výkon pohonu nástroje díky brusné zrnitosti VICTOGRAIN.
  • Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
  • Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
  • Žádné rušení při použití v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.

Použití:

  • Doporučení k použití: Použijte brusky COMBIDISC s malými vlákny s držáky brusných kotoučů na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovým násadec, malým stlačený vzduch nebo elektrickým úhlovým brusem. Použijte brusný olej vhodný pro materiál pro výrazné zvýšení životnosti nástroje a výkonu broušení.
  • Volby rozměrů: odstraňování otřepů; Vyrovnávat; Povrchové zpracování; Obrábění svaru; Zpracování hran
  • Typy pohonů: Úhlová bruska; Akumulátorové úhlové brusky; pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocelová litina
    • neželezný kov tvrdý
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Držáky brusných listů objednávejte samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku