Pilník na pilu se skládacím kulovou hranou Flaschstump 200mm Hieb 2 univerzální pro broušení

Artiklové číslo: 4007220542255
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Pilník na pily

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220542255
EAN / GTIN 4007220542255
Číslo výrobce 11271208
L-číslo L51060 314
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Pilníky jsou univerzální nástroje pro ostření řezných hran na pilových kotouči, nožích a dalších nástrojích s ostrými kovovými hranami. Obdélníkový pilník s rybařením a lomítkem na všech čtyřech stranách. typ E podle DIN 7262. Řez pro univerzální ostření. Má dvě kulaté hrany. Soubory jsou dodávány v balení v místě prodeje včetně ergonomické brožury.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: 1212 r.
  • Metrika šířky: 20 mm
  • Lomítko: 2
  • Metrické délky: 200 mm
  • Výška: 3,5 mm
  • včetně rukojeť: FH 4/1

Použití:

  • Zpracování úloh: Zaostřit
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)