dělicí kotouč EHT 115x1,6x22.23 mm, přímá univerzální ocelová polyesterová střižová VLÁKNA s univerzálním průřezem pro ocel

Artiklové číslo: 4007220538111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220538111
EAN / GTIN 4007220538111
Číslo výrobce 61730021
L-číslo L51080 147
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. dělicí kotouč pro ocel s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje. Pracovníci po celém světě důvěřují modré barvě a vybírají tenké řezné kotouče od společnosti PFERD TOOLS. Řada PFERD TOOLS nabízí tenké řezné kotouče v mnoha různých provedeních a tím i správné řešení pro každou aplikaci – ergonomicky optimalizované, efektivní a na nejvyšší úrovni bezpečnosti. Tenké řezné kotouče od společnosti PFERD TOOLS se vyznačují speciální vazebnou formulí. Intenzivní výzkumné a vývojové práce a cílená implementace v nejmodernějších výrobních zařízeních zaručují vysokou kvalitu a bezpečnostní standardy PFERD TOOLS.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: EHT / 41 / T1
  • Metrika šířky: 1,6 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 115 mm

Výhoda:

  • Tenké a nízkootřepy.
  • Pohodlné a bezpečné.
  • Rychlé řezání.
  • Rychlý pokrok v práci díky dobrému výkonu oddělení.
  • Vysoká nákladová efektivita díky dobré životnosti nástroje.

Použití:

  • Zpracování úloh: Řezání profilů; řezání plechů; řezání pevného materiálu; vytváření průchodů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Ocel

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku