POLIFAN panel PFC 115x22.23 mm kónický Z40 SG ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 4007220167922
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220167922
EAN / GTIN 4007220167922
Číslo výrobce 67784115
L-číslo L51120 26
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Široký sortiment silu SG nabízí výkonné nástrojové řešení pro každou aplikaci a materiál. Nástroje řady SG Performance dosahují nejlepších výsledků práce s maximální hospodárností. Disk POLIFAN Power zaujme svým agresivním řezným výkonem a vynikající životností nástrojů, díky čemuž je mimořádně úsporný. Jedná se o nejlepší konvenční disk pro ocel. Pro náročné uživatele je vysoce výkonný disk POLIFAN Power první volbou na světě pro obrábění oceli. Univerzální kotouč POLIFAN se vyznačuje optimálním poměrem vynikající životnosti nástroje a maximálního řezného výkonu.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: PFC / B / T29
  • Provedení: Bez specifikace
  • Záznamový systém: Otvor
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Velikost zrna: 40

Výhoda:

  • Rychlý průběh práce a maximální hospodárnost díky agresivnímu výkonu obrábění.
  • Maximální agresivita po celou dobu životnosti.
  • Snížená výměna nástroje díky vynikající životnosti nástroje.

Použití:

  • Doporučení k použití: Vhodné také pro povrchové broušení na oceli.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; zpracování svarového švu
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel