Pferd univerzální papírový brusný list korund 230x280mm BP Eco AC A320 s nepřilnavým povrchem

Artiklové číslo: 4007220158234
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220158234
EAN / GTIN 4007220158234
Číslo výrobce 45015249
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Stearatový povlak je nepřilnavý povlak (AC), který zabraňuje ucpání plechu.
  • provedení Eco AC s korundem A je cenově výhodnou alternativou pro univerzální broušení v průmyslu a řemesle.
  • Papír z listového materiálu odpovídá ISO 21948.
  • zrnitost 320 je dodáván v balení 50 kusů.

Charakteristika:

  • Metrický šířka: 230 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Metrika délky: 280 mm
  • Velikost jádra: 320

Výhoda:

  • Vysoký výkon broušení díky velmi dobré přilnavosti zrna.
  • Nepřilnavý povlak (AC) zabraňuje ucpání při nízkém opotřebení.
  • Vysoká odolnost proti roztržení s optimální kvalitou.

Použití:

  • Doporučení k použití: V případě potřeby natrhejte na požadovaný rozměr.
  • Volby rozměrů: Čištění; Inscenovaný jemné broušení; Zdrsnění; Povrchové zpracování
  • Typy pohonů: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek