kruhový kartáč zopft RBG Ø 115x12 otvor 22.2 mm/X-lock nerezový drát Ø 0,50 mm úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220118757
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220118757
EAN / GTIN 4007220118757
Číslo výrobce 43312036
L-číslo L51510 941
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Agresivní kartáč. Vhodný pro náročné kartáčování v kovových konstrukcích, jako je odstraňování okují, odrezování, odjehlování, čištění svárů, odstraňování zbytků lepidla a svářečských rozstřiků. Díky systému Bosch X-LOCK pro úhlové brusky můžete rychle a pohodlně měnit nástroje. Místo kulatého otvoru má systém X-LOCK obrys ve tvaru písmene X, který umožňuje pozitivní upevnění nástroje k úhlové brusce. To zaručuje bezpečné upnutí různých nástrojů v nejkratším možném čase. Tento jedinečný systém splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a odolává i drsným a náročným provozním podmínkám.;X-LOCK od společnosti Bosch je první rychlovýměnný systém pro úhlové brusky na světě: Umístěte nástroj do držáku X-LOCK, zaklapněte - hotovo. Výměna příslušenství úhlových brusek nebyla nikdy tak snadná. Systém X-LOCK vytváří nový standard, který profesionálům usnadňuje práci a zvyšuje produktivitu. Společnost Bosch Power Tools se spoléhá na silné partnery, jako je PFERD TOOLS. Společnost PFERD TOOLS vyvinula princip spojení děrovaného dílu X-LOCK s lepeným brusivem, lamelovými kotouči a kartáči a vytvořila podmínky pro jejich průmyslovou výrobu. Aby byly splněny zvláštní požadavky na zpracování nerezové oceli (INOX), používá společnost PFERD TOOLS pro všechny kartáče INOX drát kvality 1.4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD TOOLS s vlákny INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití na všech nerezových ocelích (INOX), například V4A. Třída drátu 1.4310 má při pracovním kalení tendenci vykazovat feromagnetické chování, tj. je přitahována magnety; to je způsobeno změnou mikrostruktury způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá žádný vliv na kvalitu a odolnost proti korozi lišty INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám až 450 °C.

Charakteristika:

  • Počet, mozky: 24 kusů
  • Balení: Balení POS
  • OT./MIN, max.: 12500 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 5000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 12500 RPM
  • Metrika šířky: 12 mm
  • Záznamový systém: X-LOCK
  • Ø zásobení materiálu: 0,5 mm
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Ø závit: X-LOCK
  • Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
  • Délka, ořez: 22 mm

Výhoda:

  • kartáč je odmaštěn a nezanechává na obrobku žádné zbytky oleje.
  • S upínacím sklíčidlem X-LOCK pro pohodlné a rychlé výměny nástrojů.
  • Zajistěte fixaci slyšitelným lapáním nástroje.
  • Kulaté kartáče s X-LOCK lze také použít u běžných úhlových brusek se závitem M14 a 5/8″-11.
  • Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Umístěte nástroj na upínací systém X-LOCK úhlové brusky a upevněte jej mírným zatlačením dolů. Nástroj zaklapne na místo. Uvolněte nástroj pomocí páky.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování zubního kamene; Odstraňte oxidové vrstvy; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
  • Typy jednotek: Úhlová bruska

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Tvrdý neželezný kov
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
    • Více neželezné kovy
    • Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Titan
    • Titanové slitiny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku