Frézovací kolík tvrdokov kruhový oblouk RBF Ø 08x20mm Ø 6 mm Z4 univerzální střední jemný

Artiklové číslo: 4007220047675
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220047675
EAN / GTIN 4007220047675
Číslo výrobce 21117646
L-číslo L51140 359
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Serration 4 je zvláště vhodný pro obrábění z nerezové oceli (INOX), oceli a vysoce tepelně odolných materiálů, jako jsou slitiny na bázi niklu a kobaltu. Vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu s krátkými třískami a vytváří dobré povrchy. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Kruhový technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033.

Charakteristika:

  • Zaoblení rohové provedení: 1,2 mm
  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 10000 RPM
  • OT./MIN, Hard neželezné kovy: 10000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 10000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 10000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 14000 RPM
  • OT./MIN BIS, tvrdý neželezné kovy: 14000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 18000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 18000 RPM
  • Ozubení: 4
  • Ø vnější metrika: 8 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 20 mm
  • Délka, celkem: 60 mm

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
  • Dlouhá životnost.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
  • Vysoká kvalita povrchu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Tvrdý neželezný kov
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • nástrojové oceli

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku