Pevná prodloužení STV9 délka 300mm včetně 3 mm kleština

Artiklové číslo: 4007220035092
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220035092
EAN / GTIN 4007220035092
Číslo výrobce 80900330
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Tuhá prodloužení jsou vhodná pro obtížně přístupné obráběcí úlohy. Provedení o průměru 9 mm a délce 300 mm. kleština 3 mm, 2 DM OK 6/8 mm, 1 SKS 4 mm

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu, max.: 150 mm
  • Rozsah otáček, až: 25000 RPM
  • spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • ø: 9 mm
  • Metrické délky: 300 mm
  • Čistá hmotnost: 0,43 kg
  • Ø vnější metrika: 9 mm

Výhoda:

  • Zvláště vhodný pro hlavice v úzkých a těžko přístupných místech.
  • Dlouhý a velmi tenký prodloužení.

Rozsah dodávky:

  • Zakřivený design, speciální délky a možnosti přizpůsobení obrobku jsou k dispozici na poptávku. Minimální délka pro zakřivené verze TČ 500 mm je možná.

Poznámka:

  • Začátek volby ohybu a poloměr ohybu jsou individuálně závislé na typu STV a požadovaném počtu stupňů.