Univerzální samosvorné kleště s pákovým mechanizmem pozinkováno 250 mm

Artiklové číslo: 40 14 250
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
Druh produktu Upinaci kleste

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40 14 250
EAN / GTIN 4003773080329
Číslo výrobce 40 14 250
L-číslo L70010 1642
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • bezpečně drží kulatý, profilový a plochý materiál na místě
  • vysoce odolný
  • s nastavovacím šroubem a uvolňovací páčkou
  • Obsluha jednou rukou
  • vysoký upínací tlak díky převodu kloubové páky

Charakteristika:

  • Upínací kapacita kruhového tvaru: 43 mm
  • Upínací kapacita 4hranu: 42 mm
  • Upínací kapacita šestihran: 45 mm
  • pozinkováno