Dlouhý sekáč s ochranným krytem, zakřivený, 27 x 240 mm, leštěný

Artiklové číslo: 381 241 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 381 241 0
EAN / GTIN 4049002086731
Číslo výrobce 381 241 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pro opracování kamene a kovů
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • celopevně kalené pro maximální přenos rázové síly, umožňuje opakované přebroušení pracovní špičky
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • zlatá barva, lakovaná metodou ponoru
  • Štípací sekáč se zahnutým pracovním koncem
  • oboustranně ostře broušené pro rovnou práci
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny nástroje jsou certifikovány GS
  • s 2K ochranou rukou

Charakteristika:

  • Hmotnost: 390g
  • Délka: 240 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Profil: plochý oválný, zakřivený
  • Profil: 26 x 7 mm
  • Šířka: 27 mm