Rychloupínací svěrák s jednoručním ovládáním, Šířka čelistí A: 110mm

Artiklové číslo: 365023 110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 110 mm
Rozsah upínání b 130 mm
Výška čelistí C 32 mm
Délka základního tělesa a 280 mm
Šířka základního tělesa 112 mm
Celková výška C. 82 mm
Maximální délka L4 510 mm
Hmotnost 9,5 kg
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství BM svěrák modrý
Druh produktu Svěrák pro vrtačky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 365023 110
EAN / GTIN 4045197563200
Číslo výrobce 365023 110
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Rychlé posunování pohyblivé čelisti.
  • Čelisti kalené a broušené.
  • Odpadá časově náročné točení klikou.
  • Přesné upínání díky plochému vedení.
  • Upínání obrobku jednou rukou.
  • Jedna čelist s horizontálním a vertikálním prizmatem pro kruhové profily. Jedna čelist hladká.
  • Pro upínání plochých dílů jsou obě čelisti osazeny.
  • Se 2 postranními dosedacími plochami.
  • Tvarové blokování.

Použití:

Pro rychlé upínání obrobků do vrtaček a měřicích strojů.

Materiál:

Těleso a pohyblivá čelist z robustní speciální litiny.

Přesnost:

Do 0,03 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku