C-svorka z celé oceli s páčkou, max. 250 mm rozpětí, 100 mm projekce

Artiklové číslo: 365-250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 365-250
EAN / GTIN 4027474915797
Číslo výrobce 365-250
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové šroubové svěrky řady 365 se používají pro pružné elastické upínání více obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Šroubová svěrka má lichoběžníkové vřeteno pro obzvláště vysokou upínací sílu. Řada 365 má kloubovou rukojeť, která umožňuje obzvláště pevné utažení.
  • Upínací síla až 40 000 N
  • Hladce běžící lichoběžníková vřetena zajišťují ještě větší přenos síly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 163 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 7/16
  • Obor: Stavebnictví, technické provozy, řemesla, dřevostavby.
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 250 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 9 13/16
  • celková délka [mm]: 384 mm
  • Celková délka [palec]: 15 1/8
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ne
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Výstupek [mm]: 100 mm
  • Délka čelistí [mm]: 50 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1 15/16
  • Šířka čelistí [mm]: 39 mm
  • Upínací síla [N]: 40 000 Nm
  • Průřez kluzné lišty [mm]: 40 x 20
  • Šířka čelistí [palec]: 1 9/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 250 mm / 100 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku