Středící upínač, Šířka: 120Pmm

Artiklové číslo: 363300 120P
Sleva
12 070,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 9,5 kg
L 180 mm
B 125 mm
Výška H 65 mm
Šířka 120 mm
Odpich 96 mm
Maximální utahovací moment 100 Nm
Maximální upínací síla 28 kN
Vhodné pro barevný kód HOLEX ZS 75
Barevný kód HOLEX ZS 120
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363300 120P
EAN / GTIN 4069515048699
Číslo výrobce 363300 120P
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.
  • Kompletně plazmou nitrováno, jemně frézovaná spodní strana.
  • Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.
  • Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.
  • S rozhraním pro automatizaci.
  • Včetně otvorů pro polohovací systém LANG, přizpůsobitelný pro GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (pouze č. 363300 75) přes vloženou desku.

Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363310363324.

Rozsah dodávky:

Základní těleso, vřeteno, matice vřetena.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050, vložka nástrčného klíče č. 642229 12 (pro velikost 75), č. 642229 13 (pro velikost 120) upínky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čepy GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085 výšková konzole č. 363090 (v kombinaci s č. 363079) montážní stanice č. 358595 52/96.

Poznámka:

Vhodné nástavbové čelisti č.363310363324 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
  • Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
  • Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte středicí svěrák pro soustružení.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Stanovené použití
  • Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
  • Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
  • Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte středicí svěrák pro soustružení.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty