{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelistí A | 70 mm | |
| Maximální rozsah upnutí b | 80 mm | |
| Výška čelistí C | 30 mm | |
| Celková délka a | 160 mm | |
| Celková šířka B | 70 mm | |
| Výška základního tělesa G | 32 mm | |
| Hmotnost | 3 kg | |
| Druh produktu | Kontrolní svěrák |
| Katalogové číslo | 363240 70 | |
| EAN / GTIN | 4067263239543 | |
| Číslo výrobce | 363240 70 |