S25S PWLNL-08 Vyvrtávací tyče pro oboustranné destičky Trigon

Artiklové číslo: 3601102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3601102
EAN / GTIN 7291075037494
Číslo výrobce 3601102
L-číslo L23990 155

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin oddělování 32 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Charakteristika:

  • Průměr upínání, strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Směr (RUČNÍ) Levý
  • Funkční šířka (WF) 17 mm
  • Označení Řezná destička (MIID) WNMG 080404-GN
  • Dmin oddělování 32 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Úhel záběru v ose (GAMP) -5 stupňů
  • Radiální úhel záběru (GAMF) -12,5 stupňů
  • Redukovaný průměr těla (LDRED) 47 mm
  • Výška stopky (H) 23 mm

Vhodné produkty