TPMX 280716R-BG IC948 Oboustranné řezný destičky pro vrtací hlavy DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC

Artiklové číslo: 3481692
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3481692
EAN / GTIN 7291075601985
Číslo výrobce 3481692

Popis

Popis:

Vrtací destičky, rohový rádius (RE) 1,6 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 17 mm, tloušťka řezných destiček (S) 7,5 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 1,6 mm
  • Směr (HAND): Pravá ruka
  • Průměr vnitřního kruhu (IC): 17 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 7,5 mm