GD-DH 12.70-20D-95-06 Hluboké vrtáky s 2řeznými otočnými destičkami s tvářecími břity a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu

Artiklové číslo: 3481253
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3481253
EAN / GTIN 7291075612783
Číslo výrobce 3481253

Popis

Popis:

Vrták s WSP, průměr řezného nástroje (DC) 1/2″, užitná délka (LU) 10,31″

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Průměr řezu (DC): 1/2″
  • Jmenovitý průměr 0,5″
  • Funkční délka (LF): 10 984″
  • Označení řezné destičky (MIID): LOGT 06
  • Délka dříku (LS): 2.03″
  • Užitečná délka (LU): 10.31″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku