FFN FD080-8-27-12F Ploché frézy pro oboustranné řezný nástroje se 6 břity pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3469821
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3469821
EAN / GTIN 7291075597370
Číslo výrobce 3469821

Popis

Popis:

Ploché, rohové frézy s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 70 mm, celková délka (OAL) 50 mm

Charakteristika:

  • Styl altánu A
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 27 mm
  • Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
  • Průměr řezu (DC): 62,6 mm
  • Průměr (DC/DCX): 80 mm
  • Průměr řezu, max. (DCX): 80 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Maximální délka řezu (APMX): 2,5 mm
  • Průměr náboje (DHUB): 70 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): FFN WNGF 1207-E04
  • Celková délka (OAL): 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku