RCCT 1004MO-P IC28 Kulaté otočné destičky s pozitivní řeznou hranou

Artiklové číslo: 3469772
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3469772
EAN / GTIN 7291075592108
Číslo výrobce 3469772

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka řezných destiček (S) 3,2 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 5 mm
  • Tloušťka řezných nástrojů (S): 3,2 mm
  • maximální posuv fz max 0,3 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,12 mm/zub
  • Počet řezných hran 8