Tyrolit role papíru 115x50 A80 C PREMIUM ocel/hliník/PVC/lak/dřevo

Artiklové číslo: 34658204
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34658204
EAN / GTIN 9009013118352
Číslo výrobce 34658204
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Vysoce kvalitní papírové role pro zpracování oceli, neželezných kovů, dřeva, barev a laků.
  • Lze použít ručně nebo
  • pomocí vibrační brusky.

Výhoda:

  • Zrna oxidu hlinitého na latexovém podkladu pro optimální výsledky při mokrých i suchých aplikacích.
  • Uzavřený povlak pro vynikající povrchovou úpravu
  • Univerzální použití

Materiál:

  • Ocel/dřevo/plast/PVC/neželezné kovy/barva/lak

Vhodné pro:

  • Ručně vedené broušení

Poznámka:

  • Pro ruční přípravu povrchu nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a celkovou přípravu povrchu.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku