Řezný Kotouč Cerabond X Rovný 230X2X22,

Artiklové číslo: 34638765
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
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
Katalogové číslo 34638765
EAN / GTIN 9009013067704
Číslo výrobce 34638765
L-číslo L50140 103900
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Řezný kotouč PREMIUM CERABOND X je spolehlivým partnerem pro řezání velmi tvrdých materiálů a obrobků s velkými průřezy.
  • Kombinace jedinečného systému lepení se samoostřícím keramickým zrnem dosahuje mimořádně vysoké řezné schopnosti a dlouhé životnosti a zároveň zabraňuje předčasnému vylamování zrna.
  • Nástroje CERABOND X jsou proto ideálně vybaveny pro každou výzvu.

Výhoda:

  • Nejkratší doba řezání díky struktuře použitých keramických zrn
  • Velmi dlouhá životnost na tvrdých a náročných materiálech
  • Elegantní řezné kotouče umožňují uživateli pracovat velmi pohodlně a s malou námahou

Použití:

  • 1,0 až 1,6 mm pro extrémně rychlé řezání a minimální tvorbu otřepů.
  • 2,0 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje

Materiál:

  • ocel, nerezová ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů oceli a nerezové oceli
  • Pro řezání velmi tvrdých, náročných obrobků a velkých průřezů