Brusný Kotouč Cerabond X Comfort 230X7X

Artiklové číslo: 34611111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34611111
EAN / GTIN 9009013067988
Číslo výrobce 34611111
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

  • Nové brusné kotouče CERABOND X COMFORT se navzdory své vysoké agresivitě snadno používají a poskytují nejlepší výsledky.
  • Vytváří tak dokonalou kombinaci řezných schopností a komfortu.
  • Naše dobře známá technologie CERABOND X navíc zaručuje stálou kvalitu po celou dobu životnosti nástroje.
  • Verze COMFORT nabízí rychlé a pohodlné řešení pro univerzální použití na oceli a nerezové oceli k dosažení vysokého úběru materiálu.

Výhoda:

  • Rychlé broušení díky struktuře použitých keramických zrn
  • Stálá agresivita díky kombinaci nového systému pojiva s keramickým zrnem
  • Menší potřebný přítlak díky vynikajícím řezným schopnostem
  • Maximální pracovní komfort po celou dobu životnosti

Použití:

  • Vyvinuto pro zvýšený komfort a aplikace s nízkým přítlakem

Materiál:

  • Pro ocel a nerezovou ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro náročné aplikace na oceli a nerezové oceli různé kvality, např. broušení hran, broušení povrchu nebo odstraňování svárů

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku