TPSN M-4X0.7-M-F HE DIN 13 HSSE. 5% spirálové závitníky ISO metrický hrubý závit pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460704
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460704
EAN / GTIN 7291075587692
Číslo výrobce 3460704

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 4,5 mm, celková délka (OAL) 63 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M4, stoupání závitu (TP) 0,7 mm, užitá délka (LU) 21 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4,5 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 3,4 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 63 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 8 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M4
  • Stoupání závitu (TP): 0,7 mm
  • Užitečná délka (LU): 21 mm