TPSN MF-20X1,5-M HE DIN 13 HSSE 5 % spirálový závitník s drážkou. ISO metrické jemné závity pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460643
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3460643
EAN / GTIN 7291075588712
Číslo výrobce 3460643

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF20, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 12 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 125 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 24 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF20
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm