TPGN M-24X3,0-M HETI DIN 13 HSSE 5 % závitník Gun Point – ISO metrický hrubý závit pro širokou škálu materiálů.

Artiklové číslo: 3460192
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3460192
EAN / GTIN 7291075585780
Číslo výrobce 3460192

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 18 mm, celková délka (OAL) 160 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M24, stoupání závitu (TP) 3 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 18 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 14,5 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 160 mm
  • Délka závitové části (THL): 36 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M24
  • Stoupání závitu (TP): 3 mm