Popis:
Velké rozměry lamelových kotoučů PREMIUM zajišťují dlouhou životnost, kontinuitu zpracování a zkrácení doby výměny kotoučů. Jsou vhodné pro použití v ručních strojích s ohebnou hřídelí i na stacionárních lešticích strojích. Velký průměr zvětšuje styčnou plochu a vytváří rovnoměrnější brusný vzor ve srovnání s podobnými nástroji s menšími rozměry, což umožňuje jejich použití i na velkých plochách. Uspořádání klapek zajišťuje průběžné opotřebení brusného plátna a neustálé působení nových brusných zrn při zachování vysokého a konstantního brusného výkonu po celou dobu životnosti nástroje. Lamelové kotouče v sobě spojují flexibilitu a vynikající přizpůsobivost nepravidelným konturám. Silné odvětrávání navíc zabraňuje přehřívání pracovní plochy během zpracování, což vede k vynikajícím výsledkům v širokém spektru aplikací. Korundové brusné lamely jsou uloženy radiálně kolem osy nástroje. Otvor je vyztužen kovovým kroužkem s proměnlivými rozměry v závislosti na průměru kotouče, který umožňuje bezpečné upevnění kotouče na brusce pomocí vhodné redukční příruby.
Charakteristika:
- Tvar: Látkový lamelový kotouč
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, ocel, nerezová ocel, plast / PVC
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : C X A-P A180
- Rozměry (D x H x V): 250 x 50 x 100 mm
- Průměr: 250 mm
- Tloušťka: 50 mm
- Otvor: 100 mm
- Velikost jádra: 180
- Nástroj pro: Stojanová bruska
Výhoda:
- Dlouhá životnost nástroje a konzistentní výsledky
- Zkrácení doby výměny kotouče
- Vynikající výkon broušení
- Flexibilita a přizpůsobivost
- Silné odvětrávání během obrábění, což vede k nižšímu tepelnému zatížení
Použití:
- Jemné obrábění velkých rovných, konkávních nebo konvexních profilovaných ploch.
- Broušení vnitřních a vnějších povrchů nádob, kontejnerů a potrubí.
- Jemné obrábění dílů s nepravidelným profilem, jako jsou rukojeti, kování, lisované díly, odstraňování a čištění svárů.
Doporučení:
- Při použití lopatkových kotoučů je třeba dodržovat směr otáčení, který je určen stranou lopatek s brusivem na povrchu. Práce musí být rovněž prováděna s nízkým přítlakem.
- Obráběný obrobek musí být podáván v opačném směru, než je směr otáčení kotouče. Při nesprávném použití se snižuje výkon a hrozí nebezpečí zlomení kotouče.
Zvláštnosti:
- Nízké tepelné zatížení
- Zkrácení doby výměny kotouče
- Dlouhá životnost