Pět řezných hran pro upichování a zapichování s pozitivním úhlem čela upnutý na standardní držáky PENTACUT.

Artiklové číslo: 3456201
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3456201
EAN / GTIN 7291075573473
Číslo výrobce 3456201

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 6,2 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,2 mm
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 6,2 mm
  • Tolerance rohového poloměr (+/-) (RETOL): 0,03 mm
  • Systém měření: Metrika