Premium Výseky Scm Xc S Odnímatelným Stř

Artiklové číslo: 34529706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34529706
EAN / GTIN 9009013030937
Číslo výrobce 34529706
L-číslo L50140 102786
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento PRÉMIOVÝ disk SCM XC je vybaven nejnovější generací materiálu pro úpravu povrchu. V důsledku toho vám nástroj nabízí flexibilitu a vyšší rychlost odstraňování, zejména na površích z nerezové oceli a neželezných kovů. Otevřená konstrukce účinně zabraňuje mazání a snižuje tvorbu tepla, což vede k nejdelší životnosti. Kromě toho je tento disk velmi uživatelsky přívětivý, protože integrované centrování umožňuje velmi nízké vibrace. V závislosti na aplikaci si můžete vybrat mezi různými grity: HRUBÉ pro čištění a odstružování, STŘEDNÍ pro snadné odstraňování otřepů a VELMI JEMNÉ pro jemnou práci.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy, gelcoat, Dřevo, kompozity
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: SCM A Medium XC
  • Rozměr (D x H): 125 x 22 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Otevřená konstrukce zabraňuje mazání a snižuje tvorbu tepla
  • Velmi nízké vibrace díky integrovanému centrování
  • Extrémně dlouhá životnost
  • Bez korozivních prvků

Použití:

  • Používá se k odstraňování rzi, nátěru, nátěru a opravě mírně poškozených povrchů
  • Pro dokončování, matování a vyrovnání s velmi nízkou drsností
  • Nejvhodnější pro nerezovou ocel a neželezné kovy

Materiál:

  • Nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy, gelcoat, dřevo, kompozity

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • Použití u nastavitelných úhlových brusek
  • ″HRUBÉ″ zrnitost pro čištění, odstraňování rzi, odstraňování povlaků a ″konečné provedení″
  • Zrnitost ″Medium″ pro snadné čištění, odstraňování otřepů a konečné úpravy
  • Zrno ″VELMI DOBŘE″ jako poslední krok

Speciální funkce:
  • Ideální pro nerezovou ocel a neželezné kovy
  • Nejlepší životnost nástroje a nejvyšší odstranění materiálu
  • Nízké vibrace

Poznámka:

  • K odstraňování rzi a opravám mírně poškozených povrchů
  • Pro dokončovací práce, matování a vyrovnávání s velmi nízkou drsností.
  • Nejvhodnější pro nerezovou ocel a neželezné kovy

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku