Redukce AV-BUSH-2,00-1 500 pro držáky TOOL BLOCKS a VDI

Artiklové číslo: 3452715
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3452715
EAN / GTIN 7291075558715
Číslo výrobce 3452715

Popis

Popis:

Střední rukávy, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 2″, průměr sběrače na straně obrobku (DCONWS) 1-1/2″

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 4 724″
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 2″
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 1-1/2″

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku